植物から作った自然にやさしいシートまな板

植物から作った自然にやさしいシートまな板 - 三洋化成植物から作った自然にやさしいシートまな板 - 三洋化成植物から作った自然にやさしいシートまな板 - 三洋化成植物から作った自然にやさしいシートまな板 - 三洋化成

トウモロコシから作られた環境に優しいしいシートまな板。
トウモロコシを植物資源として配合し、従来のシートまな板と変わらない性能を持ちながら排出するCO2量を10%削減する。
食洗機対応。(耐熱温度/120℃)
優れた撥水効果で水切れ抜群。
抗菌加工で清潔・安心。(SIAA適合品)
マーク(玉ねぎ・なす)入りで表裏の使い分けが便利です。

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×338×2耐熱温度(℃)120内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847430BPS-W
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする