タイガークラウン
ST.たまごの黄身とり
たまごを割ってのせると白身だけが下に落ちて黄身と白身がわけられます。
ステンレス製なので衛生的で丈夫です。
用途
たまごの黄身と白身を分ける際に。
材質
ステンレス鋼(18-0)
質量(g)
20
内径(Φmm)
黄身取部:41×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×105×16
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847999
#75
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください