曜日別特売

ST裏漉

ST裏漉 - タイガークラウンST裏漉 - タイガークラウンST裏漉 - タイガークラウンST裏漉 - タイガークラウン

固形のもの裏漉するには網面を上にして木ベラで少量ずつ漉していきます。
液状のものを裏漉するには網面を下にして流し入れます。
粉ふるいとしても使えますのでスポンジケーキやクッキーなどのお菓子作りにも使用できます。

材質枠/ステンレス、網/18-8ステンレス網目30メッシュ内容量1個
注意
※ご使用前によく洗ってからご使用下さい。
※クリーニングの際、タワシやみがき粉で洗うと傷が付くことがあります。
※洗った際は乾いた布でよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※ご使用後は、網目についている汚れを取り除いてきれいに洗い、水分を拭き取ってからしまいます。
※ステンレス製品ですから取り扱いを大切にすれば、末永くご使用になれます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848087#144126194×54内径:185×53
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
28848096#145110160×53内径:151×52
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする