タイガークラウン
スリムピ-ラ- 皮引
するする剥けるピーラー。
野菜や果物の皮引きにぴったりなピーラーです。
刃はステンレス製なので、錆に強く丈夫です。
芽取りも付いています。
材質
ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
56×13×108
質量(g)
13
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱温80、耐冷温-30
材質(刃)
ステンレス鋼 /焼入ハガネ
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※タワシ又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※手や指にキズをつけないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848437
#2770
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください