タイガークラウン
ポリカーボミキサー穴明
ヘラ部分に穴があいているので、空気の入りがよくムラなく混ぜ合わせられます。
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
質量(g)
52
穴径(Φmm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×11×308
ヘラサイズ(mm)
49×11×105
耐久温度(℃)
耐熱/70、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848665
#498
¥300
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください