曜日別特売

STスパゲティートング

STスパゲティートング - タイガークラウンSTスパゲティートング - タイガークラウンSTスパゲティートング - タイガークラウン

つるつるすべって中々扱いにくいスパゲティもこのトングを使えば楽に取れます。

用途揚げ物・茹で物の取り出しにもお使い頂けます。材質ステンレス寸法(mm)ハサミ:78×32×12質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×33×192内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848674#509
550
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする