ジューサーマッシャー

ジューサーマッシャー - タイガークラウンジューサーマッシャー - タイガークラウンジューサーマッシャー - タイガークラウンジューサーマッシャー - タイガークラウンジューサーマッシャー - タイガークラウン

しぼる・つぶす・裏ごしにかける3種類の細かさが選べる便利もの!
底部が荒目・中目・網目の取り替え式になっているので、いろいろな材料に応じてご使用できます。
丈夫なプラスチック製で軽く使い勝手のよい商品です。

材質本体/ABS樹脂、底板/ステンレス質量(g)230寸法(Φmm)板3種:大穴5.4/中穴4.4/小穴2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×253×133寸法(Φ×mm)マッシャー部:約93×74耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30底径(Φmm)81内容量1個
注意
※直接火にかけないこと。
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※たわしやみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※ご使用後は、早目に目皿をよく洗い、目づまりをきれいに取り除いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848970#587
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする