タイガークラウン
DX 玉子切器
ゆで玉子のスライスがきれいにできる。
出来上がりもきれいに仕上がるのでサラダやお弁当などの盛付けに最適です。
材質
本体/ポリプロピレン、枠/スチール、ピアノ線/18-8ステンレススチール
寸法(mm)
玉子切部:58×56(9枚スライス)
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×123×33
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にケガをしないよう取扱いには十分ご注意下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849024
#704
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください