タイガークラウン
ワイン.C ストレーナー
ワインカラーのデザインがお洒落な丈夫で使いやすいキッチンツール。
材質
金属部/18-8ステンレス、ハンドル/ナイロン
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30
網目
18メッシュ
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い乾燥させてから収納して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28849146
#893
160
Φ148×80
162×369×81
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28849155
#894
130
Φ120×68
132×325×70
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください