タイガークラウン
ガーリックプレス
ぎゅと押すだけでにんにく絞り!!
手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。
フッ素樹脂加工でお手入れラクラク!!
材質
本体/アルミダイキャスト、ブラシ/ポリプロピレン
質量(g)
155
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×165×50
耐久温度(℃)
ブラシ/耐熱80/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851596
#1808
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください