タイガークラウン
ガーリックピーラー
ころがすだけで”あっ”という間に薄皮むき!!
手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。
材質
エラストマー
質量(g)
30
内径(Φmm)
34
寸法(Φ×mm)
約40×140
耐久温度(℃)
耐熱70/耐冷-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28851605
#1809
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください