曜日別特売

レモン絞り 容器付

レモン絞り 容器付 - タイガークラウンレモン絞り 容器付 - タイガークラウンレモン絞り 容器付 - タイガークラウン

小さいフルーツでも簡単に絞れます。
器具の底にはゴムをつけましたので底がすべりません。
レモンをはじめフルーツの汁を絞る時に使います。
絞りやすく、いやな臭いがつかず丈夫です。

材質本体/ポリエチレン、滑り止め/ゴム寸法(mm)カップ:約Φ99×111×53容量(mL)300質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×114×97寸法(Φ×mm)絞器:104×53、ソソギ部:約56×50耐久温度(℃)耐熱100/耐冷-30内容量1個
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うと傷がつくことがあります。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852339#2106
600
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする