タイガークラウン
さるつかみ
立置きタイプでとっても衛生的!
どこでも置ける、かわいいサルのトングです。
便利で置き場所にも困りません。
カラーも5色あるのでお好みで選んでください。
材質
ナイロン
寸法(mm)
トング部:88×27×193
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×48×256
耐久温度(℃)
耐熱180/耐冷-20
内容量
1個
注意
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※食洗機を使用の場合、食洗機の取説に従ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852506
#2180
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28852515
#2181
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28852524
#2182
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28852540
#2183
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
28852549
#2184
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください