タイガークラウン
スプーン&トング グリーン
お箸とスプーンが一緒になった優れもの。
直接置いてもお箸とスプーン部分はテーブルに付かず衛生的。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
スプーン部:40×48×20
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×245
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
内容量
1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズが付きます。
※お子様お手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852558
#2186
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください