タイガークラウン
フルーツボーラー大25Φ
フルーツや野菜がコロコロボールにくり抜ける楽しい道具です。
チョコレートを薄く削ってケーキのデコレーションにも最適。
用途
スイカ、メロン、じゃが芋、人参などをすくい取って玉型に形作りフルーツポンチなどの飾りに。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)
38
寸法(Φmm)
くり抜部:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×18×185
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※上記以外の用途ではご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852567
#2225
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください