曜日別特売

薬味スライサー

薬味スライサー - タイガークラウン薬味スライサー - タイガークラウン薬味スライサー - タイガークラウン薬味スライサー - タイガークラウン薬味スライサー - タイガークラウン薬味スライサー - タイガークラウン

しょうが・にんにく・ねぎのスライスにとっても便利!!
しらがねぎ・薬味ねぎ用の手軽なスライサー!
刃を裏返しにするだけでスライスやみじん切り・しょうがやにんにくなどのおろしにも使えます。
また安全指ガード付なので最後までスライスする事が出来ます。

材質本体・指ガード/ABS樹脂、調理用刃/ステンレス鋼寸法(mm)指ガード:79×50×41質量(g)70内寸(mm)内側:47×160×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×40耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20内容量1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※ハンドルが滑る状態(油・水・洗剤等)で使用しないでください。
※ニンジン等野菜により、プラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、 害はありません。
※火のそばに置かないでください。樹脂が溶けたり、 燃えたりする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852637#2265
950
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする