タイガークラウン
キャベツスライサー
「カミソリ」の感覚で切れ味抜群!
安心のホルダー付きで野菜を最後までムダにしません。
キャベツはもちろん、たまねぎ、ジャガイモ、レモン、トマトなど幅広くスライスできます。
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※安定した状態でご使用ください。
※材料が小さくなった状態では指が刃に触れないように注意してください。誤って手を切る恐れがあります。
※かぼちゃ等の硬い物には使用しないでください。刃が折れたり欠けたりする恐れがあります。
※火のそばに置かないでください。樹脂が溶けたり、燃えたりする恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852655
#2270
プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス、安全ホルダー/AS樹脂
ホルダー:130×90×36
内側:103×6×303
125×405×40
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
28852664
#2272
容器・ホルダー/AS樹脂、足ゴム/シリコーンゴム、調理プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス
スライサー:125×405×25、容器:115×390×78
容器:111×303×77
125×405×95
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください