曜日別特売

エッグハンマータッチ

エッグハンマータッチ - タイガークラウンエッグハンマータッチ - タイガークラウンエッグハンマータッチ - タイガークラウンエッグハンマータッチ - タイガークラウン

殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!
使って楽しい卵の殻割り器です。
卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。

用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。材質65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)取手:8×95内径(Φmm)蓋内径:33寸法(Φmm)ハンマー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×105×52内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852680#2275
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする