曜日別特売

チーズおろし容器付

チーズおろし容器付 - タイガークラウンチーズおろし容器付 - タイガークラウンチーズおろし容器付 - タイガークラウン

新鮮なおろしたてのチーズが簡単にできます。
細かな粉チーズが手軽にできる軽くて扱いやすいおろし器です。
金属刃は取り付けも取り外しも簡単なので洗うのも楽です。
面に少し丸いカーブをほどこした器具で巾広く使えて便利です。

材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)おろし部:73×121質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×22耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※刃には、けがをしないよう十分注意してください。
※火のそばに置かないでください。
※樹脂が溶けたり、燃えたりする恐れがあります。
※ご使用後は、よく洗い水分をよく拭き取り乾かしてから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗いと傷がつきます。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852759#2288
850
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする