スティックカッター

スティックカッター - タイガークラウンスティックカッター - タイガークラウンスティックカッター - タイガークラウンスティックカッター - タイガークラウンスティックカッター - タイガークラウンスティックカッター - タイガークラウン

カットしたい物をのせ、安全フードをカッターの溝に合わせて押し下げるだけでスティック状にカットされます。
安全フード付なので手を傷つけたり飛び散ったりしません。

用途食材を簡単にスティック状にカットできます。材質本体/ポリプロピレン、刃/ステンレス寸法(mm)カッター部:64×64(9角)質量(g)230寸法(幅W×高さH)(mm)102×135寸法(Φ×mm)安全フード:80×90耐久温度(℃)120/耐冷-20内容量1個
注意
※ご使用前は、よく洗ってからお使いください。
※カット刃を洗うときは、手を切らないように注意してください。
※火のそばに置くと軟化し、変形する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852777#2297
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする