タイガークラウン
カラーカラーマット
キッチンで、卓上で色別で使い分け!
カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。
卓上でランチョンマットとしても使えます。
用途
カッティンボードやランチョンマットに。
材質
オレフィン系エラストマー
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×3
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※ご使用後はできるだけ早く食器用洗剤を付けたスポンジで汚れを洗い落とし、水気を拭き取り保管してください。
※平らな安定した場所でご使用ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はしないでください。変形する可能性があります。
※カットする具材により、本体が変色する場合があります。
※本来の目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853276
#5650
グリーン
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
28853285
#5651
レッド
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
28853294
#5652
イエロー
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
28853310
#5653
ブラック
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください