タイガークラウン
粉ふるい 大
粉ふるいが軽い力ですばやくできる。
片手で扱える粉ふるい。
粉がまわりに飛び散らずに使え、軽いので取り扱いしやすいです。
ステンレス製なのでサビに強く衛生的。
材質
本体/ステンレス、網/18-8ステンレス
質量(g)
180
寸法(Φmm)
ふるい部分:94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×135
寸法(Φ×mm)
網:0.25×18
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853547
#7202
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください