ベジヌードル

ベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウンベジヌードル - タイガークラウン

切れ味抜群!力がいらず薄く剥けます。
野菜麺のヘルシーベジパスタ。
ピーラーで野菜を削る、細切りにしてフェットチーネやスパゲッティ、カペッリーニなど色んな麺が出来ます。
野菜のピュレソースと和えればヘルシーメニューの出来上がり。

用途野菜をフィットチーネに。材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス焼入れ鋼内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854247#39417095×180×10
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28854256#39424754×123×10
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする