曜日別特売

スライサー

スライサー - タイガークラウンスライサー - タイガークラウンスライサー - タイガークラウンスライサー - タイガークラウンスライサー - タイガークラウン

いろんな野菜を千切りにして合わせ、新しい味覚ができあがる。
特殊形状のクランク刃。
軽い力でプロのような千切りができます。
両方向に刃がついているため包丁では難しい均一幅の千切りも軽い押し引きだけで素早くできます。

用途いろいろな野菜の千切りに。材質本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス鋼質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×282×40耐熱温度(℃)温本体/80、ホルダー/110内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854290#3945
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする