タイガークラウン
スライサー
3段階の厚さ調節が可能!
いろんな野菜をスライスする。
調味料が染込みやすくなり新しい味覚が誕生する。
ダイヤルを回すことで刃が上下し3段階の厚さ調節が可能です。
収納ダイヤル付きで保管の時に安全です。
用途
いろいろな野菜のスライスに。
材質
本体・シャフト・止具/ABS樹脂・つまみ・ダイヤルパーツ/ナイロン、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×300×55
耐熱温度(℃)
本体・シャフト・止具/80、つまみ・ダイヤルパーツ/180、ホルダー/110
切断厚(mm)
薄/1・中/15・厚/2
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28854299
#3946
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください