野菜水切り&ボウル

野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン 野菜水切り&ボウル タイガークラウン

トスサラダ、シェイクサラダ!
野菜の下ごしらえに便利な道具。
洗った野菜の水切り。
メッシュボウルに野菜を入れてそのまま茹でれば湯切りも簡単。
段違いでセットできるので洗うとき野菜が流れ出ません。

材質ボール/ポリプロピレン、メッシュボウル/18-8ステンレス、滑り止/オレフィン系樹脂 寸法(mm)ボール/195×325×140、メッシュボウル/190×320×110 容量(mL)2700 質量(g)430 耐久温度(℃)ボール/耐熱120/耐冷-20、滑り止/耐熱110/耐冷-30 内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※火のそばに置くと軟化し、又は変形することがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28854317 #3948
2,600
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする