曜日別特売

野菜麺

野菜麺 - タイガークラウン野菜麺 - タイガークラウン野菜麺 - タイガークラウン野菜麺 - タイガークラウン野菜麺 - タイガークラウン野菜麺 - タイガークラウン

本物パスタに最も近い食感に仕上がるので、食べ比べもお奨め。
1.6~1.7mm前後の太さの麺状に剥けます。
ポピュラーなサイズの”スパゲティーニ”はパスタに近い食感を持つ【野菜麺】に仕上がります。
旬の野菜を煮込んだソースやオイル系のアーリオオーリオがお奨めレシピです。

用途野菜をスパゲティーに。寸法(mm)ギザ部:42×2×3.5材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×120×13刃のサイズ(mm)45×17×6材質(刃)ステンレス焼入れ鋼内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気を良く拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取り扱いには十分に注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28854344#3951
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする