KS バール袋 肩ひも付き

KS バール袋 肩ひも付き - KS(坂謙)KS バール袋 肩ひも付き - KS(坂謙)

電車移動などのバールの収納に!!
水平器の長尺物などにも最適!!

用途バールや水平器などの収納袋として!!仕様底部:あて付材質帆布形状1段内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28844088900mm使用バール:900
2,750
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
288440971050mm使用バール:1050
3,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
288441061200mm使用バール:1200
3,250
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする