伸縮式シューズラック3段

伸縮式シューズラック3段 永井興産

スペースや収納量に合わせて伸縮自在なシューズラック
玄関に圧迫感を与えないスリムデザインなのに靴をスッキリ収納◎
オープンタイプなのでニオイや湿気がこもらず快適にお使いいただけます。
2個を上下で連結させれば収納量を倍にすることも可能。(連結部材は商品に付属しています)
どこにでも置ける省スペースなサイズ感は玄関の他にもウォークインクローゼット内の収納にもオススメです。
シャビーで明るい雰囲気のホワイトと落ち着きあるモダンな空間を演出するブラックの選べる2カラー。
3段タイプ
幅調節可能
スタッキング可能

用途シューズラック・靴収納・スリッパ収納・くつ収納・シューズボックス・幅が伸縮可能なのでオフィス・サロンなどにもおすすめ 仕様組立商品.幅伸縮可能.スタッキング可能. 材質天然木(パイン材)・スチール 幅(mm)545~935 質量(kg)2 高さ(mm)450 奥行(mm)205 段数3 耐荷重(kg)1段につき約5 塗装ラッカー塗装・クロームメッキ テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28846294 NK-7303 1台 ブラック
9,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846310 NK-7303 1台 ホワイト
9,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846319 NK-7303 1セット(8台) ブラック
75,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28846328 NK-7303 1セット(8台) ホワイト
75,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする