下村工業
プログレード シャープキャベツピーラー
ワイドな斜め刃でラクに千切りキャベツができます
幅(mm)
105
全長(mm)
180
質量(g)
65
材質(フレーム)
ステンレス鋼
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
105×180×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28864336
PG-643
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください