曜日別特売

チェアローバック

チェアローバック - Mitsukin(三金商事)チェアローバック - Mitsukin(三金商事)チェアローバック - Mitsukin(三金商事)

超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。
1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。
ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。
左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。

付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン質量(kg)0.9ブラック耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869787WG-MOC02LO-BK
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする