曜日別特売

チェアハイバック

チェアハイバック - Mitsukin(三金商事)チェアハイバック - Mitsukin(三金商事)チェアハイバック - Mitsukin(三金商事)

超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なハイバックチェアです。クッション付きヘッドレストで頭・首までリラックス。お尻がすっぽりおさまり包み込まれるような座り心地の座面。
力の弱い方でも組立が簡単な工夫をしたこのチェアなら約2分で組立が完了。簡単です!
野外でも安心してご使用いただけるポリエステルオックス生地を採用。撥水性に優れ、厚手で丈夫なのでアウトドアに最適です。

付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン質量(kg)1.2ブラック耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×140使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×1050内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869796WG-MOC02HI-BK
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする