アルミローテーブル小

アルミローテーブル小 - Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル小 - Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル小 - Mitsukin(三金商事)
(1件のレビュー)

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。
地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。

付属品本体、収納袋、取扱説明書材質アルミニウム質量(kg)0.82ブラック耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869805WG-ANTB32-BK
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28869805
2025-07-30
用途: アウトドアよりインドアで

宅内のソファー横に左右2つ置いています。
どちらかと言うと、サイドテーブル的な感じで使っています。
天板の上に、生地をかけ見た目もシンプルでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする