ベビーストローマグ

ベビーストローマグ THERMOS(サーモス) ベビーストローマグ THERMOS(サーモス) ベビーストローマグ THERMOS(サーモス) ベビーストローマグ THERMOS(サーモス)

お出かけにも安心の漏れないキャップユニット搭載のベビーマグ。小さなお子様の手でも持ちやすいハンドル付(ハンドルは取り外すことができます)
キャップユニットは使いたい時にすぐ開くワンタッチオープンだから、ご機嫌を損なわず水分補給をさせることができます。
食洗機対応でいつでも衛生的に使えて安心です。

質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 口径(Φcm)5.3 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NPF-250 PWP 28869437
NPF-250 PWP 28869437
28869437 NPF-250 PWP パウダーピンク 250 12.5×8×11
2,000
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷
NPF-250 LYL 28869446
NPF-250 LYL 28869446
28869446 NPF-250 LYL レモンイエロー 250 12.5×8×11
2,000
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷
NPF-350 MBL 28869455
NPF-350 MBL 28869455
28869455 NPF-350 MBL ミントブルー 350 12.5×8×14.5
2,300
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷
NPF-350 LYL 28869480
NPF-350 LYL 28869480
28869480 NPF-350 LYL レモンイエロー 350 12.5×8×14.5
2,300
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷
28869464 NPF-350 PWP パウダーピンク 350 12.5×8×14.5
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする