防災用ドームテント
避難所でのプライバシー保護や避難所での感染保護に役立つ防災用ドームテント
ジッパーで開け閉めのできるメッシュ素材のカーテン付き
カーテンの部分には輪っかが付いており、ランタンぶら下げたり、タオルなどで飛沫防止にも使用できます
コンパクトで軽いのでいざという時にかさばらず邪魔になりません
用途避難所でのプライバシー保護や避難所での感染保護に。レジャーやキャンプなどにも。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/ワンタッチテント/ポップアップテント/プライバシーテント/防災テント/避難用テント
材質ポリエステル、ポリプロピレン、スチール、PVC、アルミ
色オレンジ
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×190×60
収納時寸法(cm)(直径)約56
内容量1個