3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ

3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ - glimmer(トムス)
(2件のレビュー)

人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場

仕様脇ハギアリ目付(g/m2)120、3.5oz素材ポリエステル生地スムース内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2893787000353-AINブラックS364565
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893787900353-AINブラックM384868
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893788800353-AINブラックL405171
970
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2893789700353-AINブラックLL425474
970
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
2893790600353-AINブラック3L455877
1,350
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893791500353-AINブラックSS344262
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893792400353-AINレッドS364565
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893794000353-AINレッドM384868
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893794900353-AINレッドL405171
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893795800353-AINレッドLL425474
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893796700353-AINレッド3L455877
1,350
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893797600353-AINレッドSS344262
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893798500353-AINネイビーS364565
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893799400353-AINネイビーM384868
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893801000353-AINネイビーL405171
970
779
857(税込)
当日出荷
2893801900353-AINネイビーLL425474
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893802800353-AINネイビー3L455877
1,350
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893803700353-AINネイビーSS344262
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893804600353-AINロイヤルブルーS364565
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893805500353-AINロイヤルブルーM384868
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893806400353-AINロイヤルブルーL405171
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893808000353-AINロイヤルブルーLL425474
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893808900353-AINロイヤルブルー3L455877
1,350
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893809800353-AINロイヤルブルーSS344262
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893810700353-AINダークグレーS364565
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893811600353-AINダークグレーM384868
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893812500353-AINダークグレーL405171
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893813400353-AINダークグレーLL425474
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893815000353-AINダークグレー3L455877
1,350
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
2893815900353-AINダークグレーSS344262
970
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 電気工事業
建設業・工事業

汗の臭いもしないで
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地

対象商品 : 28938019
2024-06-27
用途: 作業着のインナーとして購入
有限会社森川自動車商事自動車・二輪車・自転車関連業

175センチ75キロです。
首周り窮屈
肩幅窮屈
胴回りは良いくらい
丈は良いくらい
という、アンバランスさてした。
着れなかったので、すぐに人にあげました。
細身の人で首も細い人ならイケるかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする