打ち込み銛II(分割式)

打ち込み銛II(分割式) トップウォーター 打ち込み銛II(分割式) トップウォーター 打ち込み銛II(分割式) トップウォーター 打ち込み銛II(分割式) トップウォーター 打ち込み銛II(分割式) トップウォーター

人気商品マグロ・カジキ漁師御用達の打ちこみ銛。分割が可能なので持ち運び・収納が便利です。銛刃は実際に長崎県壱岐、対馬のマグロ漁師が使用しており、先はとても鋭利な与那国島の海人御用達の銛刃です。モリッパはワイヤーで連結さらに6ミリ3打ロープをステンシャックルで連結しています。竿尻部はロープ取り付け用にステンレスアイボルトを埋め込んでいます。
銛刃を取り付けて使用する銛用ロープ付きで径6ミリのダブルブレイド ポリエステルカラーロープをアイスプライス加工し、ステンレスシャックルで連結しています。

材質ステンレス 全長(mm)2300 自重(g)1870 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28872054 -
27,500
26,980
29,678 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする