サンクラフト
快菜細切ピーラー
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途
包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。
包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス
寸法(mm)
185×26×18
質量(g)
73
材質(ケース)
PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
内容量
1個
注意
※皮むきは出来ません
※右利き専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875378
SSK-13
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください