のびのび軍足 10P
洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス。ハードな作業に最適です
素材にポリウレタンを入れることでストレッチ性とフィット感を高めています
用途一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
色キナリ
サイズF
サイズ(cm)25.0~27.0
入数10足
指タイプ先丸
内容量1束(10足)
洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス。ハードな作業に最適です
素材にポリウレタンを入れることでストレッチ性とフィット感を高めています