ボンフォーム
クッション クーラックスドライ
暑い夏に最適な接触冷感素材使用
表地に接触冷感+吸湿速乾生地
中材にひんやりジェル入低反発ウレタン
色
ブラック
材質(本体)
(表地)ポリエステル/ナイロン、(中材)ウレタンフォーム/ジェル入り低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
内容量
1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※接触冷感効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876507
5487-43BK
210
シングルクッション
450×450×25
(ヒップ型)45×45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28876516
5487-07BK
490
ダブルクッション
450×530×50
(背もたれ付クッション)45×98
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください