曜日別特売

バケットマット Leeタフマット

バケットマット Leeタフマット - ボンフォームバケットマット Leeタフマット - ボンフォームバケットマット Leeタフマット - ボンフォームバケットマット Leeタフマット - ボンフォーム

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
裏面ノンスリップ素材!すべりにくい特殊素材採用!
別売りのマットフックでさらにズレにくいマットフック穴付き
幅広い適合で様々な種々に対応します。

ブラック材質(本体)(表地)TPE、(熱可塑性エラストマー)、(裏地)ポリエステル※裏面スベリ止め加工内容量1個
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようにご注意ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288766566477-01BK380前席用480×620×33(前席)48×62
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
288766656477-48BK310前席用SS/後席兼用450×480×33(後席/前席SS兼用)45×48
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする