ボンフォーム
ハンドルカバー Lee
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
ハンドルリングの隙間が目立ちにくくて見た目スッキリ!偏心リング使用
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×365×38
適合寸法(cm)
(Sサイズ)36.5-37.9
内容量
1個
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※このハンドルカバーには前後の向きがあります。生地巾の広い方が手前になるように装着してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876699
6920-01BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル
デニム
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28876708
6921-01BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル/ポリウレタン
ヒッコリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28876717
6922-01WH
ホワイト
(表地)綿/ポリエステル
ホルスタイン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください