曜日別特売

デジタル式トルクレンチ

デジタル式トルクレンチ - 東日製作所デジタル式トルクレンチ - 東日製作所

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適
高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能
トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止
データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)

用途
ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。
高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。
センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
注意
※充電器(BC-3-G)は別売となります。
※画像1はCES5NX6DにラチェットヘッドQH6D(付属品)接続状態です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
1目盛(N・m)
有効長(mm)
適合ヘッド
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28942255CES5NX6D1個1950.005162SH/QH 6D0.5~5
133,700
129,800
142,780(税込)
当日出荷
28942264CES10NX8D1個1980.01172SH/RH/QH/HH 8D1~10
123,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66332248CES5NX6D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台194.50.005162SH/QH 6D0.5~5
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332257CES10NX8D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台197.50.01172SH/RH/QH/HH 8D1~10
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする