曜日別特売

エンジン発電機

エンジン発電機 - デンヨー

三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元

用途建設現場・養殖場・畜産農家仕様排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:378電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA燃料軽油周波数50/60Hz騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89乾燥質量(kg)339燃料タンク容量(L)36エンジン形式クボタ Z482-K3A力率三相0.8、単相1.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941765TLG-8LSKE-D
2,290,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする