誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質PC
形状丸型
色透明/印字なし(無地)
質量(g)約24
取付方式マグネット
外径×高さH(Φmm×mm)50×32
内径×高さH(Φmm×mm)46×30
使用磁石2個
内容量1個
注意
※ネオジムマグネットではございません。※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。