オールマイティTDⅡ22L
オールマイティTDⅡ 22L限定商品『リキッドデザイン』
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させた一足。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、
クッション性を獲得、快適に作業を進められます。
ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。
素足感覚でも履きこなせる一足です。
用途運輸業・建築業・製造業
規格JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)約390(26.0cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
商品説明動画
ALMIGHTY TDⅡ (オールマイティ TDⅡ) 商品PV
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28940916 | F1GA230992255 | 15626557 | F1GA230109255 |
![]() |
オールマイティTDⅡ22L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,880 税込¥13,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28941029 | F1GA230992270 | 15626584 | F1GA230109270 |
![]() |
オールマイティTDⅡ22L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,880 税込¥13,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28941038 | F1GA230992275 | 15626600 | F1GA230109275 |
![]() |
オールマイティTDⅡ22L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,880 税込¥13,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28941047 | F1GA230992280 | 15626609 | F1GA230109280 |
![]() |
オールマイティTDⅡ22L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,880 税込¥13,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |