ラバーパッド(オービタルサンダー用)

ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。

用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(三角形)適合機種オービタルサンダーGSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)45プレート寸法(mm)100×150穴数7(吸塵用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289444862608601445
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする