アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 住まいスタイル

アイアン製ラウンドテーブル4点セット(ラウンドテーブル×1、ベンチ×1、チェア×2)
おしゃれで組み立て簡単。使わない時期はコンパクトに収納可。
「持ち運びしやすい折り畳みチェア」
椅子は折りたたみ式ですが、風が強い日も安定してお使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。
「安定の4本脚テーブル」
3本脚に比べてぐらつきにくく、さらに脚のカーブを通常より広げることで、転倒しにくくなりました。
「使いやすいサイズ感」
テーブルはコンパクトで使い勝手のいい幅70cm。お庭やベランダ、ウッドデッキなどで活躍。

用途ガーデンファニチャーセット/ガーデンテーブルセット/丸型/円形/組立式/テーブル/チェア/2脚/ベンチ/円卓/直径70CM/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ 材質スチール 質量(kg)ラウンドテーブル/6.6、チェア/5.8、ベンチ/11.6 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラウンドテーブル:700×700×720、チェア:426×580×910、ベンチ:1055×545×920 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)チェア:440、ベンチ:443 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140×1065 組立時間20分/2人 内容量1セット
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28982024 SPL-9000CB-4PS
87,000
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする