日本メカケミカル
メカエコプレス#2007
防錆、防食性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途
鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※亜鉛、鉛、マグネシウム等、黒く変色する材料もあるので、切れ端等でお確かめの上ご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982785
D-Z047-18L
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください