日本メカケミカル
メカエコプレスC-100C
防食性、脱脂性に優れた高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化した油性プレス剤
用途
鉄系材料の高精度加工、難加工用
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※銅系ワークの場合、長期間放置すると変色する恐れがありますので早目に脱脂して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982794
D-Z054-18L
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください